RG 10  A2 30
Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 730672 -
N° D’ARTICLE MI00394195
N° MFRRG 10 A2 30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 730672 -
N° D’ARTICLE MI00394195
N° MFRRG 10 A2 30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RG 10 A2 30
  • Disponible dans une variété de configurations et de tailles

Spécifications

  • Série
    RG-10
  • Plage de pression réglable
    80-250 psi;5.2-17.2 bars
  • Type de vanne
    Soupape de régulation de pression montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Hauteur totale
    282.2 mm
  • Largeur totale
    74.45 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif