DG4S4L-016C-D-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4L-016C-D-60

Vanne de régulation directionnelle 02-144268 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 25 gal/min, bobine 240 V c.a. (60 Hz) / 220 V c.a. (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI00394233
N° MFRDG4S4L-016C-D-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4L-016C-D-60

Vanne de régulation directionnelle 02-144268 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 25 gal/min, bobine 240 V c.a. (60 Hz) / 220 V c.a. (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI00394233
N° MFRDG4S4L-016C-D-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4L 016C D 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    240 V ac (60 Hz) / 220 V ac (50 Hz)
  • Type de bobine
    Fermé P seulement, ouvert A et B au port T
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Double solénoïde, centré sur le ressort
  • Connexion électrique
    Clients potentiels volants seulement
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température ambiante maximale
    3600
  • Température de fonctionnement maximale
    50 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    20 °C
  • Hauteur totale
    5.08 po
  • Largeur totale
    2.58 po
  • Longueur totale
    6.84 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif