Motion
URG1 06 F 13

VICKERS BY DANFOSS
URG1 06 F 13

422951 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394774
N° MFRURG1 06 F 13
Prix5,399.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
URG1 06 F 13

422951 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394774
N° MFRURG1 06 F 13
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
Votre prix5,399.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
URG1 06 F 13
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception URG1-06 13
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;105-207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de déchargement montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    187.15 mm
  • Longueur totale
    160.3 mm
  • Largeur totale
    101.6 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif