URG1 10 C 13

VICKERS BY DANFOSS
URG1 10 C 13

422968 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394778
N° MFRURG1 10 C 13
Price$8,749.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
URG1 10 C 13

422968 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394778
N° MFRURG1 10 C 13
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
Votre prix8,749.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
URG1 10 C 13
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception URG1-10 13
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de déchargement montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    65 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    206.2 mm
  • Longueur totale
    217.4 mm
  • Largeur totale
    120.6 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif