Aperçu
Description du fabricant
URG2 10 C 13
- Peut être utilisé avec une pompe double pour fournir un grand volume d’huile au système à basse pression et un petit volume à haute pression, servant la même fonction qu’un clapet de décharge et un clapet antiretour séparés
Spécifications
- SérieURG2-10
- Plage de pression réglable500-2000 psi;35-140 bars
- Type de vanneSoupape de déchargement montée sur sous-plaque
- ActionnementHydraulique
- Débit maximum65 gal/min
- Matériau du jointNitrile, PFC
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Taille du port1-1/4 NPT
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageSous-plaque
- Température de fonctionnement maximale+155 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du corpsFonte
- Hauteur totale206.2 mm
- Longueur totale217.4 mm
- Largeur totale120.6 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation