URT1 06 C 12

VICKERS BY DANFOSS
URT1 06 C 12

275752 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394804
N° MFRURT1 06 C 12
Prix2,470.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
URT1 06 C 12

275752 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394804
N° MFRURT1 06 C 12
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
Votre prix2,470.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
URT1 06 C 12
  • Un clapet antiretour intégré empêche le débit de retour de l’accumulateur à travers la soupape de déchargement
  • Dans un système d’accumulateur, la vanne se coupe automatiquement lorsque la pression de l’accumulateur atteint le maximum ajusté
  • À la pression d’enclenchement (environ 85 % du maximum ajusté), la soupape dirige automatiquement la distribution vers l’accumulateur et le système hydraulique
  • Dans un système à double pompe, la vanne séquence automatiquement les pompes pour fournir un grand volume d’huile à basse pression et un petit volume d’huile à haute pression
  • Les modèles désignés « URT » ont des ports filetés et nécessitent un clapet antiretour séparé pour fonctionner comme un circuit de déchargement

Spécifications

  • Série
    Conception URT1-06 12
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de déchargement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    158.8 mm
  • Longueur totale
    5.63 po
  • Largeur totale
    77.7 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif