URT1 06 F 12

VICKERS BY DANFOSS
URT1 06 F 12

281006 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394809
N° MFRURT1 06 F 12
Prix1,976.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
URT1 06 F 12

281006 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394809
N° MFRURT1 06 F 12
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
Prix1,976.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
URT1 06 F 12
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception URT1-06 12
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;105-207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de déchargement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    158.8 mm
  • Longueur totale
    5.63 po
  • Largeur totale
    77.7 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif