URT1 10 F 12

VICKERS BY DANFOSS
URT1 10 F 12

274538 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394855
N° MFRURT1 10 F 12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
URT1 10 F 12

274538 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00394855
N° MFRURT1 10 F 12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
URT1 10 F 12
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception URT1-10 12
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;105-207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de déchargement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    189 mm
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Largeur totale
    95.2 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif