Aperçu
- Un clapet antiretour intégré empêche le débit de retour de l’accumulateur à travers la soupape de déchargement
- Dans un système d’accumulateur, la vanne se coupe automatiquement lorsque la pression de l’accumulateur atteint le maximum ajusté
- À la pression d’enclenchement (environ 85 % du maximum ajusté), la soupape dirige automatiquement la distribution vers l’accumulateur et le système hydraulique
- Dans un système à double pompe, la vanne séquence automatiquement les pompes pour fournir un grand volume d’huile à basse pression et un petit volume d’huile à haute pression
- Les modèles désignés « URT » ont des ports filetés et nécessitent un clapet antiretour séparé pour fonctionner comme un circuit de déchargement
Spécifications
- SérieConception URT2-06 12
- Plage de pression réglable500-2000 psi;35-140 bars
- Type de vanneSoupape de déchargement
- ActionnementHydraulique
- Débit maximum20 gal/min
- Matériau du jointNitrile, PFC
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Taille du port3/4 NPT
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageEmpilage du système
- Température de fonctionnement maximale+155 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du corpsFonte
- Hauteur totale158.8 mm
- Longueur totale5.63 po
- Largeur totale77.7 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation