Motion
02-412027
Clapet antiretour actionné par pilote System Stak , 47.6 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI00396748
N° MFR02-412027
Prix1,967.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour actionné par pilote System Stak , 47.6 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI00396748
N° MFR02-412027
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
Prix1,967.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGMPC-7-BAK-21
  • Réduire les coûts d’installation
  • Éliminer les fuites externes
  • Rehausser la résistance à la contamination

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    47.6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    21
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    80 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    3.54 po
  • Largeur totale
    3.15 po
  • Longueur totale
    7.91 po
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique anti-usure
  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port B, pilote au port A
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Série
    Conception DGMPC-7 21
  • Taille (ISO-4401)
    Taille 07
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif