Motion
XCG 06 2F  30

VICKERS BY DANFOSS
XCG 06 2F 30

629038 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00397185
N° MFRXCG 06 2F 30
Prix2,655.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
XCG 06 2F 30

629038 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00397185
N° MFRXCG 06 2F 30
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
Prix2,655.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XCG 06 2F 30

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    2000 psi
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    176.5 mm
  • Largeur totale
    79.2 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif