Motion
626090
Soupape de décharge de régulation de pression, montée sur ligne, taille de vanne et capacité de débit nominale (GPM) : Size-03 ; jusqu'à 14 (53 L/mn), taille de port : 3/8 po NPT, options : vérification du débit libre inversé
N° D’ARTICLE MI00397199
N° MFR626090
Prix2,745.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge de régulation de pression, montée sur ligne, taille de vanne et capacité de débit nominale (GPM) : Size-03 ; jusqu'à 14 (53 L/mn), taille de port : 3/8 po NPT, options : vérification du débit libre inversé
N° D’ARTICLE MI00397199
N° MFR626090
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
Prix2,745.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XCT 03 3F 30
  • Utilisé pour réduire la pression du système à une pression de sortie réduite constante, quelles que soient les fluctuations du système principal au-dessus de la pression sélectionnée
  • Les modèles XCT sont dotés d’un clapet antiretour intégré qui permet un débit libre de la connexion de sortie à la connexion d’entrée
  • Joints Buna-N

Spécifications

  • Débit maximum
    14 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif