Motion
XCT 06 2B  30

VICKERS BY DANFOSS
XCT 06 2B 30

626091 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00397202
N° MFRXCT 06 2B 30
Prix3,020.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
XCT 06 2B 30

626091 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00397202
N° MFRXCT 06 2B 30
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
Prix3,020.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XCT 06 2B 30
  • Ces vannes de réduction de pression maintiennent un niveau réduit de pression de sortie, quelles que soient les variations de pression d’entrée au-dessus du réglage de pression de la vanne
  • Les vannes permettent également un libre débit inversé à des pressions inférieures au réglage de la vanne

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    2000 psi
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Type de montage
    Ligne sans bride
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    176.5 mm
  • Largeur totale
    92.2 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif