Motion
XCT 10 3F  30

VICKERS BY DANFOSS
XCT 10 3F 30

626093 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00397214
N° MFRXCT 10 3F 30
Prix5,490.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
XCT 10 3F 30

626093 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00397214
N° MFRXCT 10 3F 30
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
Prix5,490.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XCT 10 3F 30

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    2850 psi
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Type de montage
    Ligne sans bride
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    211.2 mm
  • Largeur totale
    117.3 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif