Motion
XGL-03-B-10
Vanne réductrice hydraulique réversible XGL 03 B 10 - Actionnement du pilote, 8gpm max. Débit, type d’action : réversible
N° D’ARTICLE MI00397327
N° MFRXGL-03-B-10
Prix3,131.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne réductrice hydraulique réversible XGL 03 B 10 - Actionnement du pilote, 8gpm max. Débit, type d’action : réversible
N° D’ARTICLE MI00397327
N° MFRXGL-03-B-10
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
Votre prix3,131.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XGL 03 B 10
  • Le fonctionnement de ces vannes de réduction est tel que la pression de sortie réduite reste constante, quelle que soit la variation de la pression d’entrée au-dessus du réglage de pression sélectionné
  • Le libre débit inversé est autorisé, à condition que la pression au port de pression réduite ne dépasse pas le réglage de pression réduite de la vanne

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1000 psi
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    147.6 mm
  • Largeur totale
    69.5 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif