XT 03 1B  30
590383 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00397344
N° MFRXT 03 1B 30
Prix2,387.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
590383 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00397344
N° MFRXT 03 1B 30
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
Votre prix2,387.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XT 03 1B 30

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    7 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1000 psi
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Type de montage
    Ligne sans bride
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    142.2 mm
  • Largeur totale
    68.1 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif