XT-06-2F-30
Réducteur hydraulique à action inverse XT 06 2F 30 - Actionnement pilote, 30gpm max. Débit, nbre de ports :4
N° D’ARTICLE MI00397371
N° MFRXT-06-2F-30
Prix2,287.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur hydraulique à action inverse XT 06 2F 30 - Actionnement pilote, 30gpm max. Débit, nbre de ports :4
N° D’ARTICLE MI00397371
N° MFRXT-06-2F-30
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
Prix2,287.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XT 06 2F 30

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    2000 psi
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Type de montage
    Ligne sans bride
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    176.5 mm
  • Largeur totale
    79.2 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif