02-137124-AR

VICKERS BY DANFOSS
02-137124-AR

02-137124-AR
N° D’ARTICLE MI00397419
N° MFR02-137124-AR
Prix3,327.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
02-137124-AR

02-137124-AR
N° D’ARTICLE MI00397419
N° MFR02-137124-AR
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
Prix3,327.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35V25A 1A 22R
  • Cartouche à aubes novatrice
  • Réduit le bruit
  • Excellente efficacité volumétrique

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    35V
  • Déplacement
    81 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    2 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 en cas d’EIG
  • Débit maximum
    121.23383808 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    400 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif