Motion
02-137323-1
02-137323-1
N° D’ARTICLE MI00397914
N° MFR02-137323-1
Price$7,945.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-137323-1
N° D’ARTICLE MI00397914
N° MFR02-137323-1
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
Price$7,945.75/each

Aperçu

Description du fabricant
3525V35A21 1AA 22R POMPE
  • Cartouche à aubes novatrice
  • Réduit le bruit
  • Excellente efficacité volumétrique

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Double
  • Série
    3525V
  • Déplacement
    111.4 cm3/r, 67.2 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    3 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 en cas d’EIG
  • Débit maximum
    121.23383808 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    135° Dans le sens antihoraire
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    400 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif