Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementRendement standard
- Taille de la vanneD03
- Débit maximum10.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5075 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineCentre ouvert
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort (construction à gauche)
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électrique5-Pin
- Type de boîtier de câblageFiletage NPT de 1/2 po
- Numéro de conception60 (de base)
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Hauteur totale94 mm
- Largeur totale50 mm
- Longueur totale146.5 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatibles02-101731 Bobine de plomb volante, Prise mâle 02-126783 , 507334 Corps, 617121 Bobine, 694274 boutons, 858996 Kit joint, 890246 Tube principal S/A, Boîte de raccordement 890341 , Trousse d’accessoires pour bobine 893240 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, Compris avec le tube principal 890246 S/A, Compris avec la trousse d’accessoires de bobine 893240 , Trousse d’interrupteur de fin de course – 892951 (contient toutes les pièces mineures pour l’entretien de l’interrupteur de fin de course), Trousse d’accessoires de boîte de raccordement - 893236 (contient toutes les pièces pour la boîte de montage), Trousse de bornier (bloc) - 890345 (comprend tout le matériel de fixation), Avec trousse d’utilisation installée sur bornier - 893234, Trousse d’utilisation sans bornier installé - 893229
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4V-3 60
- Taille (ISO-4401)D03
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation