DG4V  3S  2B M U B5 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2B M U B5 60

Vanne de régulation directionnelle 02-109938 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00398975
N° MFRDG4V 3S 2B M U B5 60
Prix474.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2B M U B5 60

Vanne de régulation directionnelle 02-109938 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00398975
N° MFRDG4V 3S 2B M U B5 60
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
Prix474.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 2B M U B5 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    87 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    146 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Bobine de 02-101726 din, corps 507731 , bobine 617118 , bouton 694274 , trousse d’étanchéité 858995 , tube de noyau 890246 S/A, trousse d’accessoires de bobine 893240 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, incluse avec le tube de noyau 890246 S/A, incluse avec la trousse d’accessoires de bobine 893240
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif