DG4V  3 2N M U DP7 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 2N M U DP7 60

Vanne de régulation directionnelle 870089 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 21 gal/min, bobine 220 V c.a. (50 Hz) / 240 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00399028
N° MFRDG4V 3 2N M U DP7 60
Prix769.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 2N M U DP7 60

Vanne de régulation directionnelle 870089 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 21 gal/min, bobine 220 V c.a. (50 Hz) / 240 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00399028
N° MFRDG4V 3 2N M U DP7 60
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
Votre prix769.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 2N M U DP7 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    21 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    220 V ac (50 Hz) / 240 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    87 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Corps 507731 , bouton 508113 , tube de noyau 508124 S/A, bobine 617126 , trousse d’étanchéité 858995 , bobine 865885 Din, trousse d’accessoires de bobine 893242 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, incluse avec le tube de noyau 508124 S/A, incluse avec la trousse d’accessoires de bobine 893242
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif