DG4V  3S  2N M FW B5 60  EN21

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-135346 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00399143
N° MFRDG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21
Prix816.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-135346 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00399143
N° MFRDG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21
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
Votre prix816.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 2N M FW B5 60 EN21
  • Capacités de pression et de débit élevées grâce à des caractéristiques de conception spéciales
  • Chute de pression minimale, c.-à-d. 2.5 bars (36 psi) à 30 l/min (7.9 gal/min US)
  • Fiabilité élevée
  • Joint d’étanchéité de neutralisation manuelle anti-rayures
  • Connexions électriques
  • Facilité d’entretien
  • Suppression des surtensions pour les vannes CC
  • Clients potentiels volants seulement
  • Type de bobine (position centrale) : fermé au centre de tous les ports
  • Vanne : armature humide à quatre voies

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    507334 Corps, kit de joint 858996 , boîtier de raccordement 890341 , kit d'interrupteur de fin de course - 892951 (contient toutes les pièces mineures pour l'entretien de l'interrupteur de fin de course)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif