Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementRendement standard
- Taille de la vanneD03
- Débit maximum10.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5075 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Arrangement de ressorts pour bobinePas de ressort tendu
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électriquePrise mâle et femelle Instaplug
- Type de boîtier de câblageFiletage NPT de 1/2 po
- Numéro de conception60 (de base)
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Hauteur totale94 mm
- Largeur totale50 mm
- Longueur totale200 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatibles02-101731 Flying Lead Coil, 507334 Body, 617126 Spool, 694274 Knob, 858996 Seal Kit, 890246 Core Tube S/A, 890341 Terminal Box, 893237 (Pb) Insta-Plug Kit, 893242 Spool Accessory Kit (Spool Not Included In Kit And Must Be Ordered Separately, Included With 890246 Core Tube S/A, Included With 893242 Spool Accessory Kit, Limit Switch Kit - 892951 (Contains All Minor Parts For Servicing Limit Switch), Terminal Box Accessory Kit - 893236 (Contains All Parts For Mounting Box), Terminal Strip (Block) Kit - 890345 (Includes All Attaching Hardware)
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4V-3 60
- Taille (ISO-4401)D03
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation