Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementRendement standard
- Taille de la vanneD03
- Débit maximum1.41 pcm
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineB Extrémité du port
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort vers le centre
- Connexion électriqueMontage ISO 4400
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Numéro de conception60
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Hauteur totale3.42 po
- Largeur totale1.88 po
- Longueur totale5.75 po
- Matériau du corpsFer gris
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4V-3 60
- Taille (ISO-4401)D03
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation