Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementHaute performance
- Taille de la vanneD03
- Débit maximum21 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5075 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électrique3-Pin
- Type de boîtier de câblageFiletage NPT de 1/2 po
- Numéro de conception60 (de base)
- Pression nominale du port T3000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Hauteur totale94 mm
- Largeur totale50 mm
- Longueur totale200 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatibles02-126782 Prise mâle, 507334 Corps, 508111 Tube principal S/A, 508113 Bouton, Bobine de plomb volante 508169 , 617120 Bobine, 858996 Kit joint, 890341 Boîte à bornes, Trousse d’accessoires pour bobine 893238 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, Compris avec le tube principal 508111 S/A, Compris avec la trousse d’accessoires de bobine 893238 , Trousse d’interrupteur de fin de course – 892951 (contient toutes les pièces mineures pour l’entretien de l’interrupteur de fin de course), Trousse d’accessoires de boîte de raccordement - 893236 (contient toutes les pièces pour la boîte de montage), Trousse de bornier (bloc) - 890345 (comprend tout le matériel de fixation), Avec trousse d’utilisation installée sur bornier - 893234, Trousse d’utilisation installée sans bornier - 893229
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4V-3 60
- Taille (ISO-4401)D03
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation