DG4V-3S-2N-M-FW-L-B5-60-EN21

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-2N-M-FW-L-B5-60-EN21

02-149687 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00399185
N° MFRDG4V-3S-2N-M-FW-L-B5-60-EN21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-2N-M-FW-L-B5-60-EN21

02-149687 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00399185
N° MFRDG4V-3S-2N-M-FW-L-B5-60-EN21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 2N M FW L B5 60 EN21
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    80 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    100 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif