Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementRendement standard
- Taille de la vanneD03
- Débit maximum10.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5075 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineCentre fermé (P seulement)
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueMontage ISO 4400 (DIN 43650)
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Numéro de conception60 (de base)
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Hauteur totale87 mm
- Largeur totale48 mm
- Longueur totale200 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatiblesBobine de 02-101726 din, corps 507731 , bouton 694274 , trousse d’étanchéité 858995 , bobine 890188 , tube de noyau 890246 S/A, trousse d’accessoires de bobine 893240 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, incluse avec le tube de noyau 890246 S/A, incluse avec la trousse d’accessoires de bobine 893240
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4V-3 60
- Taille (ISO-4401)D03
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation