Motion
DG4V-3S-6B-M-FW-B5-60-EN21

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-6B-M-FW-B5-60-EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-135357 - Vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00399377
N° MFRDG4V-3S-6B-M-FW-B5-60-EN21
Prix473.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-6B-M-FW-B5-60-EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-135357 - Vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00399377
N° MFRDG4V-3S-6B-M-FW-B5-60-EN21
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
Votre prix473.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 6B M FW B5 60 EN21
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    1.41 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Une extrémité de port
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort décalé de l’extrémité au centre
  • Connexion électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif