Motion
DG4V-3S-6B-M-FW-H5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-6B-M-FW-H5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-110348 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00399379
N° MFRDG4V-3S-6B-M-FW-H5-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-6B-M-FW-H5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-110348 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00399379
N° MFRDG4V-3S-6B-M-FW-H5-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 6B M FW H5 60

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    1.41 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort décalé de l’extrémité au centre
  • Connexion électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif