DG4V  3S  6C M FW B5 60  P08

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 6C M FW B5 60 P08

Vanne de régulation directionnelle 02-110213 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00399418
N° MFRDG4V 3S 6C M FW B5 60 P08
Prix680.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3S 6C M FW B5 60 P08

Vanne de régulation directionnelle 02-110213 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00399418
N° MFRDG4V 3S 6C M FW B5 60 P08
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
Prix680.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 6C M FW B5 60 P08
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (P seulement)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Taille de l’orifice
    0.8 mm
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Bobine de plomb volante 02-101731 , corps 507334 , bobine 617119 , bouton 694274 , fiche de limiteur 694343 , trousse d’étanchéité 858996 , tube de noyaux S/A 890246 , boîte de raccordement 890341 , trousse d’accessoires de bobine 893240 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, incluse avec le tube de noyaux S/A 890246 , incluse avec la trousse d’accessoires de bobine 893240 , trousse d’interrupteur de fin de course - 892951 (contient toutes les pièces mineures pour l’interrupteur de fin de course)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif