DG4V-3S-7A-M-U-H5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-7A-M-U-H5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-110361 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00399565
N° MFRDG4V-3S-7A-M-U-H5-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-7A-M-U-H5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-110361 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00399565
N° MFRDG4V-3S-7A-M-U-H5-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 7A M U H5 60

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de bobine
    Port P ouvert aux ports A et B, port T fermé
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Solénoïde simple, décalage du ressort, bout à bout
  • Connexion électrique
    Bobines Din 43650 sans fiche électrique non rectifiées
  • Pression nominale du port T
    1500 psi
  • Température ambiante maximale
    5075

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif