Motion
DG4V-3-6C-M-FJ-B6-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-6C-M-FJ-B6-60

859257 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00399613
N° MFRDG4V-3-6C-M-FJ-B6-60
Prix794.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-6C-M-FJ-B6-60

859257 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00399613
N° MFRDG4V-3-6C-M-FJ-B6-60
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
Prix794.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 6C M FJ B6-60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    80 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec boîtier de câblage fileté 20mm
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    207 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif