DG5V  8 S 6C M U B 10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 S 6C M U B 10

Vanne de régulation directionnelle 02-329169 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00400268
N° MFRDG5V 8 S 6C M U B 10
Prix1,969.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 S 6C M U B 10

Vanne de régulation directionnelle 02-329169 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00400268
N° MFRDG5V 8 S 6C M U B 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,969.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG5V 8 S 6C M U B 10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D08
  • Débit maximum
    185 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (P bloqué, A et B à T)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    10
  • Pression nominale du port T
    5075 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Hauteur totale
    7.79 po
  • Largeur totale
    118.5 mm
  • Longueur totale
    265.3 mm
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif