Aperçu
Description du fabricant
CPF2S 06 F W 3S M FW B5 20
- Conception prête à l’emploi
- Caractéristiques haute performance
- Résistant à l’humidité
Spécifications
- SérieConception CPF2S-06 20
- Plage de pression réglableMaximum de 3000 psi;207 bars
- Type de vanneSoupape de décharge montée sur bride
- ActionnementManuel
- Matériau du jointBuna-N
- Comp. liquidePétrole
- Taille du port3/4 Bride SAE (Code 61)
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageBride
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du corpsFonte
- Hauteur totale7.09 po
- Longueur totale5.50 po
- Largeur totale2.50 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation