02-309939
02-309939 Soupape de décharge hydraulique à montage sur bride -
N° D’ARTICLE MI00400948
N° MFR02-309939
Prix3,561.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-309939 Soupape de décharge hydraulique à montage sur bride -
N° D’ARTICLE MI00400948
N° MFR02-309939
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
Votre prix3,561.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CPF2S 10 F W 3S M FW B5 20
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CPF2S-10 20
  • Plage de pression réglable
    Maximum de 3000 psi;207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur bride
  • Actionnement
    Manuel
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Taille du port
    1-1/4 Bride SAE (Code 61)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Bride
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    6.58 po
  • Longueur totale
    7.42 po
  • Largeur totale
    6.57 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif