Motion
284506
284506 Vanne sandwich de régulation de débit hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00401241
N° MFR284506
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
284506 Vanne sandwich de régulation de débit hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00401241
N° MFR284506
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CM11N01 DL 21

Spécifications

  • Actionnement
    Levier
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • Hauteur totale
    203.2 mm
  • Longueur totale
    186.1 mm
  • Largeur totale
    129 mm
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile synthétique
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Port 1 taille/type
    3/4-16 UNF-2B (cylindre)
  • Port 2 Taille/Type
    7/8-14 UNF-2B (entrée/décharge)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif