DG5S4  026CT M F W B5 20

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4 026CT M F W B5 20

Vanne de régulation directionnelle 02-139875 - Actionnement hydraulique, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00402221
N° MFRDG5S4 026CT M F W B5 20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4 026CT M F W B5 20

Vanne de régulation directionnelle 02-139875 - Actionnement hydraulique, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI00402221
N° MFRDG5S4 026CT M F W B5 20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG5S4 026CT M F W B5 20
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Taille de la vanne
    D02
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1450 psi
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Numéro de conception
    20
  • Pression nominale du port T
    100 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Hauteur totale
    6.32 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG5S4-02 20
  • Taille (ISO-4401)
    D02
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif