Aperçu
Description du fabricant
DG5S4-022A-T-M-FW B5 20
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementHydraulique
- Taille de la vanneD02
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1450 psi
- Tension du serpentin110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
- Type de bobineB Extrémité du port
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort de bout en bout
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électriqueBobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Numéro de conception20
- Pression nominale du port T100 bars
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Matériau du jointNitrile
- Température de fonctionnement min.-18 °C
- Hauteur totale6.32 po
- Largeur totale2.63 po
- Longueur totale5.75 po
- Matériau du corpsFer gris
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG5S4-02 20
- Taille (ISO-4401)D02
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation