Motion
KHDG5V-5-2C100N-X-VM-U1-H1-20

VICKERS BY DANFOSS
KHDG5V-5-2C100N-X-VM-U1-H1-20

871918 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00403467
N° MFRKHDG5V-5-2C100N-X-VM-U1-H1-20
Prix5,510.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KHDG5V-5-2C100N-X-VM-U1-H1-20

871918 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00403467
N° MFRKHDG5V-5-2C100N-X-VM-U1-H1-20
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
Votre prix5,510.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KHDG5V5-2C 100N X VM U1 H1-20

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Débit maximum
    26 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Nombre de façons
    4
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    213 mm
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Longueur totale
    261 mm
  • Largeur totale
    72.7 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif