Motion
DSB 1 03 10
Robinet à bille 628637 2-Way - 2-Way, 5000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00403548
N° MFRDSB 1 03 10
Prix751.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 628637 2-Way - 2-Way, 5000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00403548
N° MFRDSB 1 03 10
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
Votre prix751.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSB 1 03 10

Spécifications

  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    Viton®
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Longueur totale
    2.62 po
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Hauteur totale
    1.75 po
  • Application
    La vanne de la navette à bille est utilisée dans un système pour sélectionner la plus haute des deux pressions pour l’utilisation du pilote. Tous les fluides hydrauliques couramment utilisés peuvent être utilisés.
  • Poids
    1.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif