Motion
DS8P1-03-65-10

VICKERS BY DANFOSS
DS8P1-03-65-10

Clapet antiretour en ligne - montage en ligne, pression de fissuration de 65 psi, débit maximal de 8 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00403555
N° MFRDS8P1-03-65-10
Prix258.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DS8P1-03-65-10

Clapet antiretour en ligne - montage en ligne, pression de fissuration de 65 psi, débit maximal de 8 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00403555
N° MFRDS8P1-03-65-10
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
Prix258.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS8P1 03 65 10
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Spécifications

  • Pression de fissuration
    65 psi
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif