Motion
DS8P1 06 30 11

VICKERS BY DANFOSS
DS8P1 06 30 11

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 20 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00403558
N° MFRDS8P1 06 30 11
Prix274.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DS8P1 06 30 11

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 20 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00403558
N° MFRDS8P1 06 30 11
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
Prix274.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS8P1 06 30 11
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Spécifications

  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    104 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    150 sus
  • Largeur totale
    38.1 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif