Motion
DS8P1 06 5 11

VICKERS BY DANFOSS
DS8P1 06 5 11

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 5 psi, débit maximal de 20 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00403559
N° MFRDS8P1 06 5 11
Prix258.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DS8P1 06 5 11

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 5 psi, débit maximal de 20 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00403559
N° MFRDS8P1 06 5 11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix258.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS8P1 06 5 11
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Spécifications

  • Pression de fissuration
    5 psi
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    104 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    150 sus
  • Largeur totale
    38.1 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif