Motion
3025054
3025054 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00403589
N° MFR3025054
Prix4,734.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3025054 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00403589
N° MFR3025054
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
Votre prix4,734.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EHST 3 BVF 40

Spécifications

  • Actionnement
    Électrique
  • Débit maximum
    0.65 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1305 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    121 mm
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Longueur totale
    146 mm
  • Largeur totale
    80 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif