Aperçu
- Conception à pression équilibrée
- Réparable sur le terrain
- Capacité de pompe double
- Pressions jusqu'à 3,000 psi
- Capacité de vitesse élevée, jusqu’à 4,800 tr/min
- Options de vanne de régulation de débit et de priorité intégrées
- Toutes les unités sont testées en usine à 100 %
- Montage sur bride à deux boulons SAE-A
- Couvercle standard
- Arbre de sortie : 3/4 de diamètre extérieur à clavette droite
- Raccord du port d’entrée : 1” NPT
- Raccordement du port de sortie : 1/2” NPT
Spécifications
- Type de pompe à palettesCélibataire
- SérieV10
- Déplacement160.6 cm3/r
- Taille du port d’entrée1 po NPT
- Taille du port de sortie1/2 po NPT
- Débit maximum9.4 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale2500 psi
- Type d’arbreDroite détrompée
- Type de montageBride
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau du jointNitrile
- Orientation du portEn ligne
- Température de fonctionnement maximale130 °F, 150 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation