V10 1P4P 1C20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P4P 1C20

Pompe à palettes hydrauliques 382082-3 -
N° D’ARTICLE MI00403834
N° MFRV10 1P4P 1C20
Prix878.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P4P 1C20

Pompe à palettes hydrauliques 382082-3 -
N° D’ARTICLE MI00403834
N° MFRV10 1P4P 1C20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix878.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V10 1P4P 1C20
  • Conception à pression équilibrée
  • Réparable sur le terrain
  • Capacité de pompe double
  • Pressions jusqu'à 3,000 psi
  • Capacité de vitesse élevée, jusqu’à 4,800 tr/min
  • Options de vanne de régulation de débit et de priorité intégrées
  • Toutes les unités sont testées en usine à 100 %
  • Montage sur bride à deux boulons SAE-A
  • Couvercle standard
  • Arbre de sortie : 3/4 de diamètre extérieur à clavette droite
  • Raccord du port d’entrée : 1” NPT
  • Raccordement du port de sortie : 1/2” NPT

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    214.8 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1/2 po NPT
  • Débit maximum
    10.9 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    En ligne
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif