382082-1
V10 1P4P 1A 20 Pompe hydraulique à palettes -
N° D’ARTICLE MI00403835
N° MFR382082-1
Prix1,291.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V10 1P4P 1A 20 Pompe hydraulique à palettes -
N° D’ARTICLE MI00403835
N° MFR382082-1
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
Prix1,291.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V10 1P4P 1A 20 POMPE

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    214.8 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1 po NPT
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif