Motion
V10 1P4S 1A20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P4S 1A20

Pompe à palettes hydrauliques 396504-1 -
N° D’ARTICLE MI00403840
N° MFRV10 1P4S 1A20
Prix1,076.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P4S 1A20

Pompe à palettes hydrauliques 396504-1 -
N° D’ARTICLE MI00403840
N° MFRV10 1P4S 1A20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,076.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V10 1P4S 1A20

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    214.8 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT
  • Débit maximum
    10.9 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif