V10 1P6P 1C20

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P6P 1C20

Pompe à palettes hydrauliques 382086-3 -
N° D’ARTICLE MI00403850
N° MFRV10 1P6P 1C20
Prix872.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1P6P 1C20

Pompe à palettes hydrauliques 382086-3 -
N° D’ARTICLE MI00403850
N° MFRV10 1P6P 1C20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix872.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V10 1P6P 1C20

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    19.5 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1/2 po NPT
  • Débit maximum
    14.6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2200 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    En ligne
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif